Referencias
Festo:VUVS-LT20-B52-D-G18-F7-1C1
Rubix:799261957000
fabricante:577517
EAN:4052568382162

Documentos
Detalles de producto : VUVS-LT20-B52-D-G18-F7-1C1
Las válvulas en línea están diseñadas para utilizarse sin conexión neumática. Todas las conexiones neumáticas están en la válvula y pueden equiparse con racores/mangueras.
Cualidades
Alimentación interna/externa del aire de pilotaje
Retorno mediante: muelle mecánico
Sentido de flujo no reversible
Retorno mediante: muelle mecánico
Sentido de flujo no reversible
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula solenoide |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 500 l/min |
| Rango de presión | 1,5/10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,54 € Sin IVA
/ unidad
132,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días