Referencias
Festo:VSNC-FTC-M52-M-N14-F19A
Rubix:799261117000
fabricante:8116381
EAN:4052568558253

Detalles de producto : VSNC-FTC-M52-M-N14-F19A
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 5 |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 800 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 2,5 bar - 8 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Presión de servicio mín. | 2.5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
155,41 € Sin IVA
/ unidad
188,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días