Referencias
SMC:SX11-AJ
Rubix:799247929000

Resumen técnico
| Tipo | válvula de 2 puertos de alta velocidad |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
Documentos
Detalles de producto : SX11-AJ
En SMC, aceleramos el lanzamiento de nuestra válvula de dos puertos de respuesta rápida, la serie SX10. Ideal para las máquinas de clasificación, la SX10 responde tan rápido que puede emitir una señal ON en 0,45 ms y OFF en 0,4 ms. También permite aumentar la productividad con frecuencias de hasta 1 200 ciclos por segundo y generar ahorros gracias a su larga vida útil de más de 5 000 millones de ciclos y a su bajo consumo de energía de solo 4 W. Disponible en varias opciones de caudal y frecuencia, la SX10 ofrece gran versatilidad y un diseño compacto con una instalación y un desmontaje fáciles gracias a una opción de montaje con desconexión rápida. Gracias a su flexibilidad, la SX10 es ideal para las máquinas de clasificación por color, el reciclaje de plásticos y la separación de residuos, así como para aplicaciones de pegado, dosificación, envasado y vacío.
Cualidades
Respuesta rápida: ON a 0,45 ms, OFF a 0,4 ms. Larga vida útil: 5 000 millones de ciclos. Bajo consumo de energía: 4 W. Alta frecuencia: 1200 Hz. Tipos de montaje: desconexión rápida y montaje con tornillos.
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula de 2 puertos de alta velocidad |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
| Tasa de flujo volumétrico | 50 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,29 € Sin IVA
/ unidad
43,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días