VP344-5YO1-02FA

Electroválvula 3/2 serie VP300

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VP344-5YO1-02FA
Rubix:798133898000
fabricante:VP344-5YO1-02FA
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VP344-5YO1-02FA


Alta capacidad de flujo: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Bajo consumo de energía: ENTRE 1,8 Y (CC). Se puede usar como válvula selectora o como válvula distribuidora. Se puede cambiar de estilo normalmente cerrada a estilo normalmente abierta. Se puede aplicar vacío: Hasta –101,2 kPa.
VP300, Electroválvula de 3 vías NC/NA, asiento plano (Nuevo modelo)

Información técnica


Atributos
Peso neto235 g
Tipoelectroválvula
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico945 l/min
97,79 Sin IVA
/ unidad
118,33 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días