Referencias
Festo:VSNC-FK-M32C-RD-G18-1C1-S
Rubix:799259943000
fabricante:8166611
EAN:4052568601614

Detalles de producto : VSNC-FK-M32C-RD-G18-1C1-S
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 5 |
|---|---|
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 400 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 2,5 bar...8 bar |
| Presión de servicio mín. | 2.5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,33 € Sin IVA
/ unidad
75,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días