Referencias
SMC:SYJ324-5G-Q
Rubix:799254168000
Documentos
Detalles de producto : SYJ324-5G-Q
La válvula SYJ es una combinación innovadora de eficiencia en cuanto a ocupación de espacio y superioridad en cuanto a prestaciones, lo que aporta un verdadero valor añadido a esta serie. Ya sea utilizada sobre base o como válvula individual, su perfil estrecho incrementa la flexibilidad de su diseño y reduce las necesidades de espacio. El distribuidor SYJ utiliza un diseño de piloto de bajo consumo (0.5 watts en estándar), lo que reduce de forma drástica la generación de calor térmico. Esto mejora el rendimiento, disminuye los costes de explotación y permite realizar un control directo a través de los relés de salida de un API. Todas las conexiones eléctricas de las válvulas SYJ están disponibles con indicadores luminosos y protección de circuito contra sobretensiones. Los distribuidores de la serie SYJ pueden configurarse sobre bases para montaje en base, o de forma individual sobre bases, lo que permite ofrecer una amplia gama de soluciones adaptadas a sus necesidades de ingeniería.
Electrodistribuidor 3/2 serie syj300
Cualidades
Fluid: air Operating pressure range (MPa): 0.15 to 0.7 Ambient and fluid temperature (°C): -10 to 50 (no freezing) Maximum operating frequency (Hz): 10
Información técnica
Atributos
| Tipo | electrodistribuidor |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,17 € Sin IVA
/ unidad
57,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días