JSXD31-CN03F-JDN-B

JSXD, electroválvula de 2 puertos pilotada

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:JSXD31-CN03F-JDN-B
Rubix:799241613000
fabricante:JSXD31-CN03F-JDN-B
brand logo

Resumen técnico

Tipojsxd, válvula solenoide de 2 vías pilotada
Número de puertos2

Documentos

Detalles de producto : JSXD31-CN03F-JDN-B


Electroválvula de 2 puertos de accionamiento directo/pilotadoFluido aplicable : aire, agua, aceiteCaudal hasta 2200 l/min (agua)Diámetro del orificio : 1.6 a 50 mmTamaño del orificio : 1/8" a 2 "Material del cuerpo : acero inoxidable, latón, bronce y aluminioMaterial de la bobina : acero inoxidableCarcasa : IP67.

Cualidades

Fluido aplicable : aire, agua, aceiteCaudal hasta 2200 l/min (agua)Diámetro del orificio : 10 a 50 mmTamaño del orificio : 1/4" a 2 "Material del cuerpo : acero inoxidable, latón, bronce y aluminioMaterial de la bobina : acero inoxidable Carcasa : IP67.

Información técnica


Atributos
Tipojsxd, válvula solenoide de 2 vías pilotada
Número de puertos2
55,45 € Sin IVA
/ unidad
67,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días