Referencias
Festo:VN-14-H-T4-PQ2-VQ3-RO2-F1A
Rubix:799259605000
fabricante:8187685
EAN:4052568634759

Detalles de producto : VN-14-H-T4-PQ2-VQ3-RO2-F1A
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 3 |
|---|---|
| Tensión | 18 V |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 51.6 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 1 bar...8 bar |
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
| Min. Temperatura de funcionamiento | 0 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,01 € Sin IVA
/ unidad
68,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días