Referencias
Festo:MHP2-MS1H-5/2-M5
Rubix:798203467000
fabricante:525105
EAN:4052568161156

Resumen técnico
| Tipo | válvula de control direccional específica para la aplicación mh2, mh3, mh4 |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Documentos
Detalles de producto : MHP2-MS1H-5/2-M5
Electroválvula MHP2-MS1H-5/2-M5 Distribuidor de media conexión roscada para montaje individual y en batería, de conmutación rápida, con mando manual auxiliar. Función del distribuidor=5/2, monostable, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=10 mm, Caudal nominal normal=90 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 8 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 81 g |
|---|---|
| Tipo | válvula de control direccional específica para la aplicación mh2, mh3, mh4 |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 90 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,52 € Sin IVA
/ unidad
140,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días