Referencias
Festo:PCRP-64-N14-12-E-R1-M-T18
Rubix:799261766000
fabricante:4787802
EAN:4052568418779

Detalles de producto : PCRP-64-N14-12-E-R1-M-T18
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | npt1/4-18 |
|---|---|
| Finura de filtro | 40 µm |
| Tasa de flujo volumétrico | 3990 l/min |
| Presión de servicio máx. | 20 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
268,30 € Sin IVA
/ unidad
324,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días