Referencias
SMC:AW40-F04-D
Rubix:798946528000
fabricante:AW40-F04-D

Resumen técnico
| Material | aluminio fundido a presión |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/2 |
| Finura de filtro | 5 µm |
Documentos
Detalles de producto : AW40-F04-D
Filtro regulador modular
Conforme a la norma ISO 8573-1:2010
Caudal máximo hasta 17500 l/min (ANR, 0,7MPa).
Conforme a la norma ISO 8573-1:2010
Caudal máximo hasta 17500 l/min (ANR, 0,7MPa).
•ISO 8573-1:2010 compliant
•Maximum flow rate up to 4000 l/min (ANR, 0.7MPa).
Body Size: 40
Backflow Function: None
Thread: F (G)
Port Size: 04 (1/2)
Options: w/o Mounting Option
Set pressure: 0.05 to 0.85 MPa Setting
Bowl: Polycarbonate Bowl
Drain Guide: Standard
Exhaust Mechanism: Relieving
Flow Direction: Left to Right
Drain Cock w/Barb Fitting: None
Pressure Units: Standard (Name Plate, Caution Plate for Bowl, and Pressure Gauge
•Maximum flow rate up to 4000 l/min (ANR, 0.7MPa).
Body Size: 40
Backflow Function: None
Thread: F (G)
Port Size: 04 (1/2)
Options: w/o Mounting Option
Set pressure: 0.05 to 0.85 MPa Setting
Bowl: Polycarbonate Bowl
Drain Guide: Standard
Exhaust Mechanism: Relieving
Flow Direction: Left to Right
Drain Cock w/Barb Fitting: None
Pressure Units: Standard (Name Plate, Caution Plate for Bowl, and Pressure Gauge
Cualidades
-Regulador de filtro tipo modular
Filtración nominal ( m): 2, 10, 20, 40 , 70 ó 100
Manómetro opcional incorporado
Disponible con mecanismo antirretorno incorporado
Roscas Rc, G(PF) o NPT
Filtración nominal ( m): 2, 10, 20, 40 , 70 ó 100
Manómetro opcional incorporado
Disponible con mecanismo antirretorno incorporado
Roscas Rc, G(PF) o NPT
Información técnica
Atributos
| Material | aluminio fundido a presión |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/2 |
| Finura de filtro | 5 µm |
| Tamaño de cuerpo | 40 mm |
| Tasa de flujo volumétrico | 0.1 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,10 € Sin IVA
/ unidad
88,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días