Referencias
Festo:DHRC-6-A
Rubix:799258324000
fabricante:8125285
EAN:4052568567828

Detalles de producto : DHRC-6-A
Información técnica
Atributos
| Carrera de cilindro | 6 mm |
|---|---|
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Conexión | m3 |
| Serie | dhrc |
| Material del cuerpo | aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
298,49 € Sin IVA
/ unidad
361,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días