Referencias
Festo:NPQE-L-Q10-E-F1A-P10
Rubix:799260037000
fabricante:8158799
EAN:4052568599263

Resumen técnico
| Conexión 1 | pneumatische aansluiting 1 voor slang buiten-ø 10 mm |
|---|
Detalles de producto : NPQE-L-Q10-E-F1A-P10
Información técnica
Atributos
| Conexión 1 | pneumatische aansluiting 1 voor slang buiten-ø 10 mm |
|---|---|
| Conexión 2 | pneumatische aansluiting 2 voor slang buiten-ø 10 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Diámetro de tubo | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,82 € Sin IVA
/ unidad
7,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días