Referencias
Festo:DFM-20-200-B-PPV-A-GF
Rubix:799257452000
fabricante:8161419
EAN:4052568595708

Detalles de producto : DFM-20-200-B-PPV-A-GF
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Serie | dfm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
468,08 € Sin IVA
/ unidad
566,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días