Referencias
Beta Tools:96TK 6
Rubix:798162890000
fabricante:000969941
EAN:8014230560380

Detalles de producto : 96TK 6-LLAVES MACHO HEX. EN BLISTER
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 325x110x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 110,2 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 6 |
| Longitud | 221 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,79 € Sin IVA
/ unidad
17,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
