Referencias
Beta Tools:953TX 50
Rubix:798166780000
fabricante:009530050
EAN:8014230151212

Detalles de producto : 953TX 50-LL EN T X TORNILLOS HUELLA TX
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 625x50x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 562 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 50 |
| Longitud | 442 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,85 € Sin IVA
/ unidad
62,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
