900T-040-150

Destornilladores hexagonales con mango en T 2-10 mm

Ver información técnica

Referencias

Bahco:900T-040-150
Rubix:798211554000
EAN:7314153018137
brand logo

Resumen técnico

Huellahex / allen
Tamaño de huella4
Longitud188 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 900T-040-150


Destornillador con mango en T para tornillos hexagonales. Mango: Empuñadura blanda de dos componentes para mayor comodidad y reducción de los puntos de presión en la mano. Vástago: Acero de alta calidad. Cromado y completamente endurecido. Hoja curtida. Vástago largo para un esfuerzo controlado y adecuado para trabajar en lugares de difícil acceso. El mango corto 900 se utiliza para esfuerzos extremos o en lugares de altura limitada. Marca de tamaño y tipo en la hoja para facilitar el reconocimiento. Destornillador con mango en T para tornillos de cabeza hexagonal. Mango: Mango blando de dos componentes que proporciona mayor comodidad y reduce los puntos de presión en la mano. Hoja: Acero de alta calidad. Cromada y templada en su totalidad. Punta con acabado negro para mayor precisión. La hoja larga permite aplicar un par de apriete controlado y facilita el acceso a tornillos que requieren profundidad. La hoja corta de 90 se utiliza para pares de apriete extremos o para trabajar en zonas donde la altura es limitada. Marca: tamaño y número de pieza marcados con láser en la hoja para facilitar la identificación.
Walter Titex

Cualidades

Hoja larga para utilizar como llave en T. Proporciona una transferencia de par elevada. La hoja larga permite aplicar un par de apriete controlado y facilita el acceso a tornillos que requieren profundidad|La hoja corta de 90º se utiliza para pares de apriete extremos o para trabajar en zonas donde la altura es limitada.

Información técnica


Atributos
Peso neto62 g
Huellahex / allen
Tamaño de huella4
Longitud188 mm
Acabadocromado
10,44 € Sin IVA
/ unidad
12,63 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h