Referencias
Beta Tools:96T 7
Rubix:798165665000
fabricante:000960942
EAN:8014230025896

Documentos
Detalles de producto : 96T 7-LL MACHO HEXAG. ACODADAS Y MANGO
Llaves macho hexagonales acodadas con mango
Cualidades
Hexagonal male L-keys folded with chrome gripping handles
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 235x110x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 142 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 7 |
| Longitud | 236 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,98 € Sin IVA
/ unidad
19,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
