LLAVE ALLEN EN T 4,5 MM ENTERA METAL
Llave allen mango metálico en T
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:7733320
Rubix:798539225000
EAN:3660338518348
Documentos
Detalles de producto : LLAVE ALLEN EN T 4,5 MM ENTERA METAL
Llaves con mango en T y tres extremos hexagonales machos
Cabezal hexagonal negro, acabado en cromo vanadio mate.
(Las dimensiones superiores a 10 mm se suministran sin cabezal hexagonal negro)
Cabezal hexagonal negro, acabado en cromo vanadio mate.
(Las dimensiones superiores a 10 mm se suministran sin cabezal hexagonal negro)
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | 4.5 |
| Longitud | 180 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,70 € Sin IVA
/ unidad
25,05 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días