951AS 7/32-LL EN T CON TRES EXTREMIDADES
Llaves en T con tres extremos macho hexagonales cromados
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:951AS 7/32
Rubix:798169969000
fabricante:009510757
EAN:8014230360829

Detalles de producto : 951AS 7/32-LL EN T CON TRES EXTREMIDADES
Llaves en T con tres extremos macho hexagonales cromados
Cualidades
Llaves en T con tres extremos macho hexagonales cromados
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 270x105x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 114,5 g |
| Huella | hex / allen |
| Tamaño de huella | 7/32 |
| Longitud | 215 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,48 € Sin IVA
/ unidad
34,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
