Referencias
Beta Tools:952FTX 8
Rubix:798166770000
fabricante:009520108
EAN:8014230150987

Detalles de producto : 952FTX 8-LL EN T X TORNILLOS PERFIL TX
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 485x50x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 276 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 8 |
| Longitud | 395 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,50 € Sin IVA
/ unidad
51,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
