Referencias
Beta Tools:953TX 30
Rubix:798166777000
fabricante:009530030
EAN:8014230151182

Detalles de producto : 953TX 30-LL EN T X TORNILLOS HUELLA TX
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 485x50x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 271,5 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 30 |
| Longitud | 400 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,35 € Sin IVA
/ unidad
52,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
