Referencias
Gedore:2142 T 5
Rubix:798264541000
fabricante:2647303
EAN:4010886932926

Detalles de producto : 2647303 2142 T 5 - DESTORNILLADOR CON MANGO EN 2C-? 5 MM
- con agujero de suspensión
- GEDORE acero al vanadio 61CrSiV5, cromado
- GEDORE acero al vanadio 61CrSiV5, cromado
Llave hexagonal con mango 2C-T 5 mm Con agujero de suspensión GEDORE acero al vanadio 61CrSiV5, cromado
Información técnica
Atributos
| Huella | hex / allen |
|---|---|
| Tamaño de huella | t5 |
| Longitud | 177 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,10 € Sin IVA
/ unidad
9,80 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
