95FTX 10X12-LLAVES DOBLES RECTAS TORX
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:95FTX 10X12
Rubix:798164935000
fabricante:000950310
EAN:8014230096148



Detalles de producto : 95FTX 10X12-LLAVES DOBLES RECTAS TORX
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x55x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 28 g |
| Apertura | 10x12 |
| Longitud | 143 mm |
| Tipo | llave de vaso |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,07 € Sin IVA
/ unidad
14,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
