2M-16-18 LLAVE POLIGONAL 16-18
Llaves métricas de extremo de anillo doble con desplazamiento profundo y acabado cromado
Ver información técnicaReferencias
Bahco:2M-16-18
Rubix:798267254000
EAN:7314151001575

Detalles de producto : 2M-16-18 LLAVE POLIGONAL 16-18
El perfil Dynamic-Drive™ de 12 puntos proporciona una mayor vida útil para tornillos y tuercas
El acabado micro-mate cromado proporciona una superficie de alta calidad
Acero aleado de alto rendimiento
Mejor accesibilidad
Legibilidad e identificación optimizadas con marcado de alta claridad
Normas: ISO 1085, ISO 10104 y DIN 838
El acabado micro-mate cromado proporciona una superficie de alta calidad
Acero aleado de alto rendimiento
Mejor accesibilidad
Legibilidad e identificación optimizadas con marcado de alta claridad
Normas: ISO 1085, ISO 10104 y DIN 838
Cualidades
Llaves métricas de anilla doble offset profundas con acabado cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 195 g |
|---|---|
| Apertura | 16x18 |
| Longitud | 246 mm |
| Tipo | llave de caja |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,56 € Sin IVA
/ unidad
21,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días