75.13 LLAVE PIPA 6X6 CARAS

75 - Llaves de pipa abiertas forjadas 6 caras x 6 caras métricas

Ver información técnica
Referencias
Facom:75.13
Rubix:798530722000
EAN:3148511196700
brand logo
Resumen técnico
Apertura13
Longitud152 mm
Tipollave de tubo
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 75.13 LLAVE PIPA 6X6 CARAS


• Llaves de pipa abiertas: llaves destinadas a los aprietes/aflojes potentes. • Cabeza corta y cabeza larga: 6 caras. • Abertura de la cabeza corta para paso de las varillas roscadas. • Dimensiones métricas: de 6 a 38 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE PIPA 6X6 CARAS 13MM

Información técnica


Atributos
Peso neto170 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)155x45x18 mm
Peso con embalaje175 g
Apertura13
Longitud152 mm
Tipollave de tubo
Acabadosatén/cromo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días