6576970 894 41 - LLAVE FIJA DE UNA BOCA 41 MM

Llave fija 894 (MM)

Ver información técnica

Referencias

Gedore:894 41
Rubix:798175227000
fabricante:6576970
EAN:4010886657690
brand logo

Resumen técnico

Apertura41
Longitud344 mm
Tipollave plana
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6576970 894 41 - LLAVE FIJA DE UNA BOCA 41 MM


Diseño según DIN 894, ISO 3318. Ángulo de mordaza = 15°. Acero al vanadio GEDORE 31CrV3. Fosfatado de manganeso hasta 38 mm, acero gris a partir de 41 mm. De 10 mm a 135 mm con agujero de suspensión. * no normalizado
Llave fija 41 mm Según DIN 894, ISO 3318 Acabado fosfato de manganeso hasta 38 mm, gris acero a partir de 41 mm Tamaños 10 - 135 mm con agujero para colgar * no normalizado

Información técnica


Atributos
Peso neto568 g
Apertura41
Longitud344 mm
Tipollave plana
Acabadofosfato
21,96 € Sin IVA
/ unidad
26,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días