Referencias
Beta Tools:55BA-AS 1.1/4X1.5/16
Rubix:798328988000
fabricante:000550872
EAN:8014230628318



Documentos
Detalles de producto : 55BA-AS 1.1/4X1.5/16-LL FIJAS ANTICHISPA
Llaves fijas de dos bocas abiertas antichispa. Medidas en pulgadas.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 300x105x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 839 g |
| Longitud | 255 mm |
| Tipo | llave plana |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
338,30 € Sin IVA
/ unidad
409,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
