Referencias
Beta Tools:45 55
Rubix:798163232000
fabricante:000450055
EAN:8014230021157



Documentos
Detalles de producto : 45 55-LLAVES COMBINADAS TIPO PESADO
Llaves combinadas con una boca fija y otra de estrella acodada, tipo pesado
45 55-COMBINATION WRENCHES HEAVY SERIES
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 585x110x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2915 g |
| Longitud | 610 mm |
| Tipo | llave mixta |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
297,50 € Sin IVA
/ unidad
359,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
