928B 32-LLAVES DE VASO DE MANO POLIGONAL
Casquillo de llave de bussola Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:928B 32
Rubix:798167695000
fabricante:009280132
EAN:8014230036052


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 32 mm |
| Longitud | 60 mm |
Detalles de producto : 928B 32-LLAVES DE VASO DE MANO POLIGONAL
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 160x70x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 313,6 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 32 mm |
| Longitud | 60 mm |
| Cuadrado | 19.05 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 1.2598 '' |
| Acabado | cromado |
| Peso | 313.6 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,68 € Sin IVA
/ unidad
26,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días