910AL 13-LL DE VASO TIPO LARGO HEXAGONAL
Casquillo de llave de bussola Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:910AL 13
Rubix:798169578000
fabricante:009100163
EAN:8014230539331


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 13 mm |
| Longitud | 55 mm |
Detalles de producto : 910AL 13-LL DE VASO TIPO LARGO HEXAGONAL
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 52,3 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 13 mm |
| Longitud | 55 mm |
| Cuadrado | 10 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 0.5118 '' |
| Acabado | cromado |
| Peso | 52.3 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,37 € Sin IVA
/ unidad
17,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días