910A 15-LLAVES DE VASO DE MANO HEXAGONAL
Casquillo de llave de bussola Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:910A 15
Rubix:798167585000
fabricante:009100015
EAN:8014230032467


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 15 mm |
| Longitud | 32 mm |
Detalles de producto : 910A 15-LLAVES DE VASO DE MANO HEXAGONAL
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x45x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 44,4 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 15 mm |
| Longitud | 32 mm |
| Cuadrado | 9.525 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 0.5906 '' |
| Acabado | cromado |
| Peso | 44.4 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,55 € Sin IVA
/ unidad
7,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días