Referencias
Bahco:7800DZ-7/16
Rubix:798210635000
EAN:7314151097448


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 16.6 mm |
| Longitud | 38 mm |
Documentos
Detalles de producto : 7800DZ-7/16
• Cuerpo estriado para girar tornillos sueltos manualmente.
• No se pueden usar con máquinas ni herramientas eléctricas.
• Acabado pulido fino.
• Acero aleado de alto rendimiento
• Los fijadores sufren menos desgaste gracias al perfil Dynamic-Drive™.
• Máxima distribución de la carga y el par de apriete gracias al área adicional del lateral.
• SB: Embalaje en blíster con información del producto.
• Normas: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120.
Cualidades
1/2" Square Drive Sockets with Imperial Bi-Hex Profile
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 60 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 16.6 mm |
| Longitud | 38 mm |
| Cuadrado | 12.5 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 7/16 '' |
| Acabado | pulido |
| Peso | 46 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,04 € Sin IVA
/ unidad
7,31 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días