Referencias
Beta Tools:58 125
Rubix:798165515000
fabricante:000580125
EAN:8014230022635

Documentos
Detalles de producto : 58 125-LLAVES DE GOLPE UNA BOCA ABIERTA
Llaves de golpe de una boca abierta
Cualidades
llave fija golpe 1 boca abierta
Aplicaciones
herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 545x255x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 17450 g |
| Apertura | 125 |
| Longitud | 545 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | metal galvanizado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
985,15 € Sin IVA
/ unidad
1192,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
