Referencias
Beta Tools:8177 2,5-T4
Rubix:798646214000
fabricante:081770050
EAN:8014230693163


Resumen técnico
| Carga de trabajo segura (SWL) | 4000 kg |
|---|---|
| Longitud, capacidad | 2.5 m |
Detalles de producto : 8177 2,5-T4-CABLES REDONDOS GRIS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 530x150x70 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2200 g |
| Carga de trabajo segura (SWL) | 4000 kg |
| Longitud, capacidad | 2.5 m |
| Longitud | 2.5 m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,25 € Sin IVA
/ unidad
46,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días