734142 ESLINGA MAX 8TN - 6M, CERRADA TUBULAR
Eslinga cerrada tubular
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:734142
Rubix:798750631000
EAN:3660338020421
Documentos
Detalles de producto : 734142 ESLINGA MAX 8TN - 6M, CERRADA TUBULAR
Eslingas de elevación de fabricación francesa.
En el anverso de la etiqueta se encuentran todas las características según la norma EN 1492-2.
En el reverso, el folleto está ilustrado con pictogramas para lograr así una lectura universal y comprensible para todos los usuarios.
Carga máxima de uso en toneladas Norma: EN 1492-2 Coeficiente de uso 1:7
En el anverso de la etiqueta se encuentran todas las características según la norma EN 1492-2.
En el reverso, el folleto está ilustrado con pictogramas para lograr así una lectura universal y comprensible para todos los usuarios.
Carga máxima de uso en toneladas Norma: EN 1492-2 Coeficiente de uso 1:7
Cualidades
Compuestas por una vaina con tratamiento antiabrasivo Trazabilidad individual de cada producto (se entrega con certificado de conformidad)
Información técnica
Atributos
| Carga de trabajo segura (SWL) | 8000 kg |
|---|---|
| Longitud, capacidad | 6 m |
| Color | azul |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,16 € Sin IVA
/ unidad
227,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días