Referencias
Beta Tools:8159 3-T6
Rubix:798558631000
fabricante:081590030
EAN:8014230683607


Resumen técnico
| Carga de trabajo segura (SWL) | 6000 kg |
|---|---|
| Longitud, capacidad | 3 m |
Detalles de producto : 8159 3-T6-ESLINGAS ELEVACION MARRON
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 530x180x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4210 g |
| Carga de trabajo segura (SWL) | 6000 kg |
| Longitud, capacidad | 3 m |
| Longitud | 3 m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,98 € Sin IVA
/ unidad
85,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días