Referencias
Beta Tools:8176 1,5-T3
Rubix:798162507000
fabricante:081760030
EAN:8014230355993


Resumen técnico
| Carga de trabajo segura (SWL) | 3000 kg |
|---|---|
| Longitud, capacidad | 1.5 m |
| Color | amarillo |
Detalles de producto : 8176 1,5-T3-CABLES REDONDOS AMARILLO
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 500x100x90 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1015 g |
| Carga de trabajo segura (SWL) | 3000 kg |
| Longitud, capacidad | 1.5 m |
| Color | amarillo |
| Longitud | 1.5 m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,30 € Sin IVA
/ unidad
23,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días