734104 ESLINGA MAX 3TN - 4M, CERRADA TUBULAR
Eslinga cerrada tubular
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:734104
Rubix:798750670000
EAN:3660338020049
Documentos
Detalles de producto : 734104 ESLINGA MAX 3TN - 4M, CERRADA TUBULAR
Eslingas de elevación de fabricación francesa.
En el anverso de la etiqueta se encuentran todas las características según la norma EN 1492-2.
En el reverso, el folleto está ilustrado con pictogramas para lograr así una lectura universal y comprensible para todos los usuarios.
Carga máxima de uso en toneladas Norma: EN 1492-2 Coeficiente de uso 1:7
En el anverso de la etiqueta se encuentran todas las características según la norma EN 1492-2.
En el reverso, el folleto está ilustrado con pictogramas para lograr así una lectura universal y comprensible para todos los usuarios.
Carga máxima de uso en toneladas Norma: EN 1492-2 Coeficiente de uso 1:7
Cualidades
Compuestas por una vaina con tratamiento antiabrasivo Trazabilidad individual de cada producto (se entrega con certificado de conformidad)
Información técnica
Atributos
| Carga de trabajo segura (SWL) | 3000 kg |
|---|---|
| Longitud, capacidad | 4 m |
| Color | amarillo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,03 € Sin IVA
/ unidad
52,07 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h