Referencias
Beta Tools:8173 3-T2
Rubix:798340540000
fabricante:081730060
EAN:8014230643069


Resumen técnico
| Carga de trabajo segura (SWL) | 2000 kg |
|---|---|
| Longitud, capacidad | 3 m |
Detalles de producto : 8173 3-T2-CABLES REDONDOS VERDE
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 500x115x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1860 g |
| Carga de trabajo segura (SWL) | 2000 kg |
| Longitud, capacidad | 3 m |
| Longitud | 3 m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,05 € Sin IVA
/ unidad
33,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días