Referencias
Beta Tools:8042EZ M24
Rubix:798164350000
fabricante:080420424
EAN:8014230502625

Detalles de producto : 8042EZ M24-CANCAMOS HEMBRA, CINCADOS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 126x90x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 720 g |
| Material/acabado | Zinc |
| Norma | DIN 582 |
| Diámetro de rosca | 24 mm |
| Categoría de calidad | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,39 € Sin IVA
/ unidad
18,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Material/acabado
Diámetro de rosca
24 mm
