Referencias
Beta Tools:8042EZ M18
Rubix:798164347000
fabricante:080420418
EAN:8014230502595

Detalles de producto : 8042EZ M18-CANCAMOS HEMBRA, CINCADOS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 90x62x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 235 g |
| Material/acabado | zinc |
| Diámetro de rosca | 18 mm |
| Categoría de calidad | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,38 € Sin IVA
/ unidad
7,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
18 mm
