Referencias
Beta Tools:8040EN M48F
Rubix:798163684000
fabricante:080400349
EAN:8014230544892

Detalles de producto : 8040EN M48F-CANCAMOS MACHO, NEGROS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 250x160x100 mm |
|---|---|
| Peso neto | 6455 g |
| Material/acabado | Acero |
| Diámetro de rosca | 48 mm |
| Categoría de calidad | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,18 € Sin IVA
/ unidad
159,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
