Referencias
Beta Tools:8044 M14
Rubix:798163083000
fabricante:080440014
EAN:8014230187235

Detalles de producto : 8044 M14-CANCAMOS HEMBRA NEGROS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 75x50x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 250 g |
| Material/acabado | Acero |
| Diámetro de rosca | 14 mm |
| Categoría de calidad | 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,46 € Sin IVA
/ unidad
12,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
