Referencias
Beta Tools:8040EZ M10
Rubix:798163899000
fabricante:080400410
EAN:8014230502274

Documentos
Detalles de producto : 8040EZ M10-CANCAMOS MACHO, CINCADOS
Cualidades
-Factor de seguridad: 6
Tratamiento térmico: Normalizado
Código de trazabilidad
Análisis químico
Análisis metalográfico
Prueba de tracción
Informe de prueba UNI EN10204 tipo 2. 2
Certificado de inspección UNI EN10204 tipo 3. 1
Declaración de conformidad CE
Tratamiento térmico: Normalizado
Código de trazabilidad
Análisis químico
Análisis metalográfico
Prueba de tracción
Informe de prueba UNI EN10204 tipo 2. 2
Certificado de inspección UNI EN10204 tipo 3. 1
Declaración de conformidad CE
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 160x140x110 mm |
|---|---|
| Peso neto | 104 g |
| Material/acabado | Zinc |
| Norma | DIN 580 |
| Diámetro de rosca | 10 mm |
| Categoría de calidad | 6 |
| Tipo | perno de ojo de elevación |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,39 € Sin IVA
/ unidad
2,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Material/acabado
Diámetro de rosca
10 mm