Referencias
Beta Tools:710/16
Rubix:798166631000
fabricante:007100810
EAN:8014230028576
Detalles de producto : 710/16-ADAPTADOR CUADRADO 3/8 Y 1/2
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x50x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 52,4 g |
| Acabado | fosfato |
| Longitud | 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,95 € Sin IVA
/ unidad
27,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

