Referencias
Bahco:BE504901
Rubix:798212935000
EAN:7314150184576

Detalles de producto : BE504901
Adaptador 1/2" para puntas de 10 mm. Acero de calidad aleado de alta calidad. Pulido de alto brillo. ISO 1174. DIN 3121; UNE 16503.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 50 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2' '' |
| Diámetro | 10 mm |
| Cuadrado de entrada | 10 mm '' |
| Acabado | pulido |
| Cuadrado | 21 mm |
| Longitud | 36 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,08 € Sin IVA
/ unidad
13,41 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
