1729071 S 2032-05 - JUEGO DE ADAPTADORES 1/4p - 3/4p, 5 PZAS

Juego de reductores - S 2032-05

Ver información técnica

Referencias

Gedore:S 2032-05
Rubix:798178745000
fabricante:1729071
EAN:4010886840221
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/4' - 3/4' ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1729071 S 2032-05 - JUEGO DE ADAPTADORES 1/4p - 3/4p, 5 PZAS


Juego de adaptadores

Características: de acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromada, con bola de retención. Suministro en caja de plástico con revestimiento interior de espuma.
Contenido del juego:
1 pieza ampliadora de 1/4" a 3/8"
1 pieza ampliadora de 3/8" a 1/2"
1 pieza ampliadora de 1/2" a 3/4"
1 pieza reductora 3/8" a 1/4"
1 pieza reductora 1/2" a 3/8"
Juego de adaptadores 1/4" - 3/4", 5 piezas Juego de reductores y convertidores 1/4" - 3/4" Reductores 1930, 3020 Convertidores 2030, 3019, 1932 En caja de plástico transparente, dimensiones: L 134 x A 51 x A 51 mm, inserto de espuma azul claro Tenga en cuenta la capacidad máxima de las escuadras exteriores de los reductores según DIN 3123, ISO 3316

Información técnica


Atributos
Peso neto340 g
Adaptador de llave cuadrada1/4' - 3/4' ''
Cuadrado de entrada3/4 ''
Acabadocromado
Cuadrado20 mm
Longitud134 mm
66,58 € Sin IVA
/ unidad
80,56 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días