Referencias
Bahco:1RMA-13-3/8-SQ
Rubix:798210974000
EAN:7314153014610


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 vierkant (aandrijving) '' |
|---|---|
| Diámetro | 13 mm |
Detalles de producto : 1RMA-13-3/8-SQ
Adaptadores para llave de carraca con cuadradillos de 1/4", 3/8" y 1/2"
El acabado micromate cromado proporciona una superficie de alta calidad
Acero aleado de alto rendimiento
Normas: ISO 1173, DIN 3126
Envase para venta al detalle en una tarjeta informativa de plástico
El acabado micromate cromado proporciona una superficie de alta calidad
Acero aleado de alto rendimiento
Normas: ISO 1173, DIN 3126
Envase para venta al detalle en una tarjeta informativa de plástico
Cualidades
Adaptadores de vasos y puntas para llaves de carraca
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 30 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 vierkant (aandrijving) '' |
| Diámetro | 13 mm |
| Cuadrado de entrada | 13 '' |
| Acabado | cromado |
| Cuadrado | 9.53 mm |
| Longitud | 23 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,17 € Sin IVA
/ unidad
11,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días