Referencias
Bahco:K8164C
Rubix:798211707000
EAN:7314151237523

Detalles de producto : K8164C
Cuadrado de accionamiento: 3/8" DIN 3121-G 10 ISO 1174. Acabado: fosfatado. Material: acero de alta aleación de calidad, ideal para fuerzas de impacto. Con pasador elástico. Para usar con máquinas. Utilice un muelle de retención para máxima seguridad. D2 = Diámetro exterior del lado hembra. Advertencia: la fuerza aplicada debe limitarse al accionamiento más débil.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 60 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 20 mm |
| Cuadrado de entrada | 3/8 '' |
| Acabado | fosfato |
| Cuadrado | 10 mm |
| Longitud | 35 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,83 € Sin IVA
/ unidad
25,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
